曜日別特売
T2030-5810 ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器 11440747

T2030-5810 ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器 11440747
T2030-5810 ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器 11440747

ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード11440747品番T2030-5810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法d(mm)2.0寸法d'(mm)3.0寸法D(mm)5.0寸法t(mm)0.8寸法L(mm)1.0材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11440756
2025-05-18
用途: 鉄道模型の台車の取り付け

安価で安定した仕上がりの製品であるため安心して使用可能です。今では鉄道模型製作に欠かせない部品になっています。

2024-10-18
用途: 縦型ラグ板のアース端子を絶縁するため
書肆ベルク卸売・小売業

私の真空管アンプの回路の中継には縦型ラグ板が3つ使用されていたが、ラグのアース端子がアースに落とされていて3点アースになっていた。つまり、1カ所は良いとして残りの2つもアースに落とされているということは、シャーシーに電流を流すということだ。実際音質的にアルミ臭い鈍い音がするのだ。それで2カ所のアース端子にこのブッシュをラグ端子とシャーの裏側にかませラグ端子のアース部分をシャーシーから絶縁した。これで一点アースになった。結果は大成功で鈍い音は自然な音に変化した。パワー・トランジスターの絶縁以外にも使えたという例でした。真空管式アンプではこういうとんでもない設計のアンプも時にあるので参考にしていただければ幸いです。

対象商品 : 11440738
2023-04-12
用途: 絶縁体として使っています。
その他業種

大変,良く使い易い物です。段付が欲しく、ピッタリでした。

対象商品 : 11441492
2018-07-16
用途: レンズカバーの割れ防止に。

樹脂レンズカバーの傷・割れ防止に使用しました。
レアな使い方になるのですが、丁度良く使えました。
量販店で販売していないこう言う商品を扱って貰えると助かりますね。

対象商品 : 11440747
2018-05-21
用途: 鉄道模型
その他業種

商品については、大変満足でしたが、配送の遅れで、商品の納期を延長して貰いました。納期を明記してあるのであれば、是非守っていただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする