※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 注文コード11441981 品番AMD350C-03-TV
参考基準価格(税別)¥13,810 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・仕様・接続口径など146種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(-) なし 接続口径(03) 3/8 ボディサイズ350C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする