曜日別特売
AMD350C-03B マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11442006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8注文コード11442006品番AMD350C-03B
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径(03) 3/8ボディサイズ350Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする