廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
ブッシュ(ピークブッシュ) PE0000-0000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
11443565
品番
PE2030-5815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
130
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
2.0
寸法d'(Φmm)
3.0
寸法D(Φmm)
5.0
寸法t(mm)
0.8
寸法L(mm)
1.5
材質
ピーク
RoHS指令(10物質対応)
対応