曜日別特売
AMD850-14D-RT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11445427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(14) 1 1/2付属品(-) なしオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード11445427品番AMD850-14D-RT
参考基準価格(税別)¥118,420販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(-) なし接続口径(14) 1 1/2ボディサイズ850ねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする