AMD850-20 マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11445445

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(20) 2 付属品(-) なし オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) 注文コード11445445 品番AMD850-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥101,550
この商品は接続口径・付属品・オートドレン仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(-) なし 接続口径(20) 2 ボディサイズ850 ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11445445 AMD850-20 10299091 AMD850-20 マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 1個 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする