曜日別特売
AME150C-02B-F スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC 11446312

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ150C注文コード11446312品番AME150C-02B-F
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11445987
2021-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする