廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
ブッシュ(ベークブッシュ) X0000-0000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11446873
品番
X5080-2110
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1
D
5
t
1
材質
ベーク
RoHS指令(10物質対応)
対応