ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11447117 品番 R3040-6310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法L(mm)1 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法d(Φmm)3.1 寸法d'(mm)4 材質アルミナ96 耐熱温度(℃)1300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11447756
2025-04-25
用途:
配線の絶縁用

少量単位で購入できたのは助かります。物がものなので特に問題ありません。

対象商品:
11447232
2016-11-17
用途:
絶縁部品として使用
株式会社環境保全システム 様 (製造業)

きれいに出来ており有効に使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
11447853
2021-06-29
用途:
シーズヒーターの保持
株式会社QMコンサルティング 様

坂口電機のエロフィンヒーター(ヒータ径12)に合わせて購入しましたが、ヒータ側の製作公差に対し0.2mmしか余裕がなく入りませんでした。返却負荷の為、泣く泣く1サイズアップの内径14を買いましたが、当然ガタガタです。モルタルか何かで埋めようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする