廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448772
品番
PE-0410-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
材質
ピーク
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応