廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-E セットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448955
品番
PE-0308-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8
材質
ピーク
ねじ径
M3
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応