廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-00000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
#6-32
注文コード
11449174
品番
PE-63318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
#6-32
寸法L(mm)
31.75
材質
ピーク
寸法H(mm)
0.097
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応