廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 樹脂ナット
樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11449707
品番
PENT-26
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
材質
ピーク
D
5
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応