AMG150C-01-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450792

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(14件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 付属品(-) なし 注文コード11450792 品番AMG150C-01-R
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様・接続口径・付属品など92種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

接続口径Rc1/8 付属品(-) なし ボディサイズ150C ねじの種類Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
オートバイ整備のエアツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のエアフィルターを使っていましたが、壊れたので買うときにもうちょっと水分を除去してくれるものはないかな?と探していて出てきたのがこれですが、やっぱり違いますね。湿気の多い日でも、エアツールには水分はほとんど行かないようです。これ以上となると本格的ドライヤーということになるんでしょうが、そこまでの必要はないレベルのお話なら、これで十分だと思います。しかも安い。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
塗装用

水分除去に役立ってます。
SMCのセパレータ2機とノンブランド品2機で水分ほとんど0です。

対象商品:
11450871
2023-10-31
用途:
コンプレッサーの水滴除去

似たような商品はたくさんありますが、水滴除去がきちんとできる商品は多くありません。こちらの商品は安価かつ性能もよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11450871
2023-03-03
用途:
模型の塗装用
サービス業

こちら北陸で、太平洋側に住んでいる人は嫌がるぐらい
曇りと雨が多く、当然、湿気がひどいのですが、
これを使ってエアブラシから水を吹いたことは記憶にないです。

お試しあれ。

2人が参考にしています
対象商品:
11450887
2023-03-19
用途:
エアー配管内の水分除去
その他業種

使用する前までは配管内の水分に悩まされていましたが、使用後は問題がありません。

対象商品:
11450871
2019-09-16
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

湿度の高い悪条件の時にテストにて使用しましたが、圧縮空気の水分を分離するのに申し分ない働きをしていました。今後、耐久性について様子を見ていきたいです。

7人が参考にしています
対象商品:
11450887
2019-11-11
用途:
セパレーターの取替え
製造業

ドレンバルブがネジ式で固いのでをワンタッチ式にして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
11450941
2019-01-11
用途:
エアツール 塗装作業等
製造業

のぞき窓が大きく、シッカリした作りです。日本製と言うのも嬉しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする