廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク六角穴付低頭ボルト) PECL-0000 六角穴付低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451098
品番
PECL-0316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
16
材質
ピーク
D
5.5
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
2
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応