廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の いたずら防止ねじ
樹脂ネジ(ピークヘクサロビュラ穴付低頭ボルト) PEHL-0000 ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451466
品番
PEHL-0506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
6
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/25
材質
ピーク
D
8.5
寸法H(mm)
3.65
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応