ウォータセパレータ AMGシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(J) ドレンガイド1/4めねじ 接続口径Rc1/4 付属品(-) なし 注文コード11451797 品番AMG250C-02-J
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様・接続口径・付属品など101種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

ボディサイズ250C ねじの種類Rc 接続口径Rc1/4 付属品(-) なし オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし 仕様(J) ドレンガイド1/4めねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11451806
2020-11-28
用途:
塗装作業時
島子城石材 様 (卸売・小売業)

水分を取り除いてくれるので、ガンスプレーでの塗装作業で仕上がりが良くなりました。使用して1カ月ぐらいですが今のところ不具合はありません。

対象商品:
11451885
2018-02-19
用途:
配管中の水分除去に

エアー中の水分除去をしたくAMG250シリーズを購入。
コンプレッサーの最大圧力で使うならもう1つ上のシリーズがいいと思う。
ただこのAMG250シリーズはコスト的に魅力。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする