廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の いたずら防止ねじ
樹脂ネジ(ピーク極低頭ボルト) PEHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451852
品番
PEHS-0620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじ径
M6
頭部形状
極低頭
D
10
寸法L(mm)
20
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/20
寸法H(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応