※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 付属品(-) なし 注文コード11452752 品番AMG350C-03-J
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・接続口径・付属品など96種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

付属品(-) なし 仕様(J) ドレンガイド1/4めねじ 接続口径(03) 3/8 ボディサイズ350C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11452761
2020-01-14
用途:
エアーの水分の分離
有限会社原田製材所 様 (製造業)

期待通りに使用できております。
湿気の多い時期でもしっかり働いてくれておりました。
もう何個か欲しいです

対象商品:
11452777
2019-11-11
用途:
セパレーターの取替え
製造業

350タイプと450タイプ連結しているが固定用ネジの高さが違うので上部は合わせて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする