SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2
付属品
(-) なし
注文コード
11453671
品番
AMG450C-04
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・付属品
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
付属品
(-) なし
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード