※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(J) ドレンガイド1/4めねじ
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
11454371
品番
AMG550C-06B-J
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
付属品
(B) ブラケット
仕様
(J) ドレンガイド1/4めねじ
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード