樹脂ネジ レニーナット RYNT-00

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11454442 品番 RYNT-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじ径M2 黄緑 ねじピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)1.6 寸法D(mm)4 材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11454844
2023-12-26
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びやすく強度がそれほど求められない場所のナットとして使いました。特に問題ないと思います

対象商品:
11454512
2022-11-20
用途:
部品交換
東京化機装置株式会社 様

メーカー品なので品物は問題ない。少数で購入できるのは良い。

対象商品:
11454512
2018-05-05
用途:
強度試験
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

これを選んで購入したので特に大きな問題はありません。

対象商品:
11454844
2015-12-15
用途:
サーバーコンピュータ用ラックに使用
卸売・小売業

初めて使いましたが、丈夫で満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする