※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 1
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
注文コード
11454572
品番
AMG650-N10-J
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ボディサイズ
650
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(10) 1
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
仕様
(J) ドレンガイド1/4めねじ
CADデータダウンロード