RYCL-0308 樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器 11454905

RYCL-0308 樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器 11454905
RYCL-0308 樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器 11454905

樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M3
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)8
内容量1袋(10個)注文コード11454905品番RYCL-0308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじ径M3寸法L(mm)8ねじピッチ(mm)0.5外径D(Φmm)5.5材質レニー寸法H(mm)2寸法A(mm)2頭部形状低頭熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: ヘルメットシールド固定
医療・福祉・介護関連業

Shoeiヘルメットのフェイスシールド固定ネジが折れたので、これを代わりに使った。
長さも太さも良いが頭がもう少し大きければ尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする