※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(20) 2 付属品(-) なし オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン 注文コード11455071 品番AMG850-20D
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は接続口径・付属品・オートドレン仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

ボディサイズ850 ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 2 付属品(-) なし オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする