プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ガスケット×1、Oリング×1 注文コード11455647 品番AMH-EL450
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品など61種類から選べます 他の種類を見る

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

付属品ガスケット×1、Oリング×1 材質グラスファイバ他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11455604
2021-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする