曜日別特売
AMH-EL650 プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMC 11455683

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ガスケット×1、Oリング×1注文コード11455683品番AMH-EL650
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

付属品ガスケット×1、Oリング×1材質グラスファイバ他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11455604
2021-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする