AMH150C-01B プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC 11456487

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01) 1/8 付属品(B) ブラケット オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) 注文コード11456487 品番AMH150C-01B
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は接続口径・付属品・オートドレン仕様など89種類から選べます 他の種類を見る

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット 接続口径(01) 1/8 ボディサイズ150C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする