廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 樹脂ナット
樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457285
品番
PSNT-02
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
489
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
PPS
D
4
寸法H(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応