廣杉計器
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
40
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457818
品番
PSC-1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法L(mm)
40
材質
PPS
D
18
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応