廣杉計器
樹脂ネジ(PPS六角穴付低頭ボルト) PSCL-0000 六角穴付低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457845
品番
PSCL-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
材質
PPS
D
5.5
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
2
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応