廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の いたずら防止ねじ
樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458378
品番
PSHS-0308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/8
材質
PPS
D
6
寸法H(mm)
1.3
頭部形状
極低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応