廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 樹脂ナット
樹脂ネジ(PTFEナット) TENT-00ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11459315
品番
TENT-08
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,088
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
M8
材質
PTFE
D
13
寸法H(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応