樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11460846 品番 PCF-2612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M2.6 寸法L(mm)12 ねじピッチ(mm)0.45 寸法D(mm)5.2 材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11461144
2023-12-22
用途:
機械部品の留め用
永大産業株式会社 様 (製造業)

薬品に触れる場所の部品留めに使用しています。手軽にお手頃価格で購入できました。

対象商品:
11460916
2020-08-21
用途:
アクリル板を留めるのに使いました
教育・研究機関

溝もしっかりしていて、アクリルなどを止めるのに使っています。
透明なので、見た目もよく美しく仕上がりました。
アクリル用接着剤との相性はチェックしていません。

対象商品:
11460882
2018-06-08
用途:
ボックスに収めたセンサ固定

プラスチックボックス面と樹脂ネジが平面になり仕上がりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする