※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ2 ねじの種類(N) NPT 注文コード11461624 品番AMP220-N02
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など63種類から選べます 他の種類を見る

・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。

ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ2 付属品(-) なし 仕様(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする