※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの エキゾーストクリーナ
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
2
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
11461676
品番
AMP220-N03B-T
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
2
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
CADデータダウンロード