※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの エキゾーストクリーナ
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
11461685
品番
AMP220-02
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
2
付属品
(-) なし
仕様
(-) なし
CADデータダウンロード