※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
オートドレン仕様
(0) なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
11462227
品番
AMR3000-F02E2
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ねじの種類
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。
オートドレン仕様
(0) なし
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
圧力スイッチ仕様
(-) なし
流れ方向
(-) 左→右
CADデータダウンロード