曜日別特売
PCNT-06 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器 11462246

PCNT-06 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器 11462246
PCNT-06 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器 11462246
PCNT-06 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器 11462246

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
透明
ねじピッチ(mm)1.0
内容量1袋(10個)注文コード11462246品番PCNT-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
ねじ径M6透明ねじピッチ(mm)1.0寸法H(mm)5六角対辺(mm)10材質PCポリカーボネート寸法D(mm)10頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: パワーアンプのスピーカー端子固定等
オオツカ興産有限会社

ネジと同様にパワーアンプのスピーカー端子固定の際、金属ネジ・ナットだとショートしそうだったので、こちらの製品を使った。精度が高く、必要強度を確保できそうなので選んで良かったと思います。電磁気とは完全に無縁なので、MCトランスの製作にも使った。

2025-06-20
用途: 基盤納めに
製造業

電装品の基盤BOX製作に使っています。バラで購入すると割高に感じるのでセット品は助かります。
バリも見えませんし精度が高いので大満足です。

対象商品 : 11462255
2024-06-01
用途: 同社のボルト用に
製造業

基盤の固定用に購入。同社のボルトと相性がいい。数が足りないので追加購入の予定。パック数の選択肢を増やしてもらえると助かります。

対象商品 : 11462194
2023-01-20
用途: 鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のビスとナットとして部品取り付けに重宝している。

対象商品 : 11462246
2021-10-01
用途: プラスチック製品同士の固定

廣杉計器の六角ボルトとセットで使用しました。ネジもスムースに締め上げられて確実な肯定ができています。

対象商品 : 11462237
2019-02-11
用途: ドローンの改造
製造業

ドローンの改造に使用しました。金属よりも軽くて良いです。

対象商品 : 11462246
2018-10-07
用途: ポリカ鍋ネジの受けに
製造業

透明度も高く、なんの問題もないです。ポリカ鍋ネジと組み合わせてアクリル接着剤で付けましたが、瞬時に協力にくっつきました。

対象商品 : 11462212
2017-10-01
用途: FCの固定、フレーム構成。
その他業種

確りとした作りで満足です。小さな品物なので、蛍光色などあれば無くし辛いのかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする