※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 オートドレン仕様(0) なし ねじの種類(-) Rc 注文コード11462306 品番AMR3000-02S
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ねじの種類など168種類から選べます 他の種類を見る

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

オートドレン仕様(0) なし ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力スイッチ仕様(S) 圧力スイッチ付 流れ方向(-) 左→右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする