廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11462465
品番
PV-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
材質
PVDF
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応