廣杉計器
樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
15
16
20
25
5
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11462693
品番
PV-0310-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
材質
PVDF
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応