廣杉計器
樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11463515
品番
PVC-0308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
材質
PVDF
D
5.5
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応