廣杉計器
樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
15
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11463856
品番
PVC-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法L(mm)
15
材質
PVDF
D
16
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応