廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の その他小ねじ
樹脂ネジ(PFA平小ネジ) FA-0000平小ねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11464032
品番
FA-0410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
材質
PFA
D
7
寸法H(mm)
2.6
頭部形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応