SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
オプション
N.C.オートドレン、IN.・OUT方向逆
注文コード
11464336
品番
AM150-01C-R
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
オプション
N.C.オートドレン、IN.・OUT方向逆
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
周囲温度および使用流体温度(℃)
圧縮空気
ろ過度(μm)
0.3(95%捕集粒径)