廣杉計器
樹脂ネジ(PFA六角穴付ボルト) FAC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
30
10
12
15
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11464565
品番
FAC-0430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
30
材質
PFA
D
7
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応