廣杉計器
樹脂ネジ(PFA六角穴付ボルト) FAC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M8
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
15
10
12
15
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11464714
品番
FAC-0815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
15
材質
PFA
D
13
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応