SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オプション
ブラケット付
注文コード
11464923
品番
AM150C-F02B
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
オプション
ブラケット付
管接続口径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
周囲温度および使用流体温度(℃)
圧縮空気
ろ過度(μm)
0.3(95%捕集粒径)
CADデータダウンロード