AM150C-02C ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11465142

ミストセパレータ AMシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オプションN.C.オートドレン 注文コード11465142 品番AM150C-02C
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は管接続口径・オプションなど133種類から選べます 他の種類を見る

オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

オプションN.C.オートドレン 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 周囲温度および使用流体温度(℃)圧縮空気 ろ過度(μm)0.3(95%捕集粒径)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11465176
2018-11-23
用途:
コンプレッサー交換
製造業

老朽化により交換。
期待通り、しっかり除去できており、クリーンな空気を使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする